Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Lämpötila-anturit, - TS2239

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Lämpötila-anturit, - TS2239

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2190

Toimittajan tuotenumero

TS2239

Tukkuerä

1

Lämpötila-anturit , Vahvistimeen kytkettävä lämpötila-anturi , 12,5 x 8,7 x 47 mm , Mittausalue: -25...90 astC / -13...194 astF , Bolt-on sensor , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,34 mm2 ,Kullatut koskettimet , Materiaali, kotelo: V2A (1.430