Etusivu

IFM - Mag.kytkin: 60mm PNP NO - MS5010

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Mag.kytkin: 60mm PNP NO - MS5010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Toimintatapa - magneettivetoinen moottori

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1937

Toimittajan tuotenumero

MS5010

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, DC:

10...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Käyttölämpötila:

-25...75 °C

Magneetti- ja sylinterianturit , Magneettikytkin , Muovikotelo ,Tuntoetäisyys: 60 mm , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC ,Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M8 pistokeliitäntä, Materiaali, kotelo: kotelo: PBT oranssi, 5