Etusivu

IFM - Mag.kytkin,M12:60mm,PNP NO - MFS211

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Mag.kytkin,M12:60mm,PNP NO - MFS211

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkentäetäisyys - 60 mm

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1867

Toimittajan tuotenumero

MFS211

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkentäetäisyys:

60 mm

Mitoitussyöttöjännite, DC:

10...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Anturin pituus:

60 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Käyttölämpötila:

-25...75 °C

Magneetti- ja sylinterianturit , Magneettianturi GMR-kennolla , M12 x 1, Metallikierre , Tuntoetäisyys: 60 mm , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva ,Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Kokometallikotel