IFM - Mag.kytkin,M18:70mm PNP NO - MGS201


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkentäetäisyys - 70 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1871
Toimittajan tuotenumero
MGS201
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkentäetäisyys:
70 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC:
10...30 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Toimintatapa:
magneettivetoinen moottori
Anturin pituus:
50 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Käyttölämpötila:
-25...75 °C