IFM - Mag.kytkin,M18:70mm PNP NO - MGT200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkentäetäisyys - 70 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1875
Toimittajan tuotenumero
MGT200
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkentäetäisyys:
70 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC:
10...30 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Toimintatapa:
magneettivetoinen moottori
Anturin pituus:
60 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Käyttölämpötila:
0...100 °C


