Etusivu

IFM - Mag.kytkin,M18:70mm PNP NO - MGT201

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Mag.kytkin,M18:70mm PNP NO - MGT201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkentäetäisyys - 70 mm

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1876

Toimittajan tuotenumero

MGT201

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkentäetäisyys:

70 mm

Mitoitussyöttöjännite, DC:

10...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Anturin pituus:

60 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Käyttölämpötila:

0...100 °C

Magneetti- ja sylinterianturit , Magneettikytkin , M18 x 1 ,Metallikierre , Tuntoetäisyys: 100 mm , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Signaalin pidennys: 1s , Mat