Etusivu

IFM - Mag.kytkin,M8:60mm,PNP NO - ME5011

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Mag.kytkin,M8:60mm,PNP NO - ME5011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkentäetäisyys - 60 mm

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1860

Toimittajan tuotenumero

ME5011

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkentäetäisyys:

60 mm

Mitoitussyöttöjännite, DC:

10...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Anturin pituus:

50 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Käyttölämpötila:

-25...75 °C

Magneetti- ja sylinterianturit , Magneettikytkin , M8 x 1 ,Metallikierre , Tuntoetäisyys: 60 mm , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR / PVC-kaapeli , 3 x 0,14 mm2 , Materiaali,