IFM - Magneettikytkin,M12,60mm,PNP,s - MFT200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkentäetäisyys - 60 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520319
Toimittajan tuotenumero
MFT200
Tukkuerä
1
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkentäetäisyys:
60 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC:
10...30 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Toimintatapa:
metallinen kohde
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Anturin pituus:
60 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Anturin halkaisija:
12 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Käyttölämpötila:
0...100 °C
Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:
ei
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei


