Varastointi päättyy

IFM - Monik.kulma-anturi,Res:8192 - RM6101

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Monik.kulma-anturi,Res:8192 - RM6101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - umpiakseli

  • Mittaustapa - muu

  • Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä - A+B

  • Malli / Tyyppi - inkrementtianturi

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2009

Toimittajan tuotenumero

RM6101

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

umpiakseli

Mittaustapa:

muu

Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä:

A+B

Malli / Tyyppi:

inkrementtianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Standardi rajapinnassa:

SSI

Akselin halkaisija:

6...6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Siirtovälineen tyyppi:

kupari

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kulma-anturit , Monikierroksinen kulma-anturi , Resoluutio: 8192 , 8192askelta / 25 bittiä , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 200mA , SSI-dataliitäntä , Liitäntäkaapeli , 1 m , PUR-kaapeli , 4096kierrosta , Materiaali, kotelo: alumiini, 5 v