IFM - Monik. kulma-anturi - RM7004

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Monik. kulma-anturi - RM7004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - umpiakseli

  • Mittaustapa - muu

  • Ohjelmoitava - kyllä

  • Malli / Tyyppi - inkrementtianturi

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2011

Toimittajan tuotenumero

RM7004

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

umpiakseli

Mittaustapa:

muu

Ohjelmoitava:

kyllä

Malli / Tyyppi:

inkrementtianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Standardi rajapinnassa:

CANOPEN

Akselin halkaisija:

10...10 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kulma-anturit , Monikierroksinen kulma-anturi , Käyttöjännite: 9...36 VDC , Virrankulutus: 250 mA , CANopen-liitäntä , Kytkentärasia ,Liitinrima kytkentärasiassa , Tukilaippa , 8192 askelta , 4096 kierrosta, Materiaali, kotelo: alumiini, 5 vuotta Takuu