Etusivu

IFM - Monik. kulma-anturi - RM9000

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Monik. kulma-anturi - RM9000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - umpiakseli

  • Mittaustapa - muu

  • Ohjelmoitava - kyllä

  • Malli / Tyyppi - inkrementtianturi

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2013

Toimittajan tuotenumero

RM9000

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

umpiakseli

Mittaustapa:

muu

Ohjelmoitava:

kyllä

Malli / Tyyppi:

inkrementtianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Standardi rajapinnassa:

CANOPEN

Akselin halkaisija:

10...10 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Kulma-anturit , Monikierroksinen kulma-anturi , Käyttöjännite: 10...30 VDC , Virrankulutus: 100 (10 V DC) , 50 (24 V DC) mA , CANopen-liitäntä, Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Synkrolaippa , 4096 askelta ,4096 kierrosta , Materiaali, kotelo