Etusivu

IFM - Monik.kulma Res:4096 - RM8002

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Monik.kulma Res:4096 - RM8002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - umpiakseli

  • Mittaustapa - muu

  • Pyörimismäärä - 8192...8192

  • Ohjelmoitava - kyllä

  • Malli / Tyyppi - inkrementtianturi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2012

Toimittajan tuotenumero

RM8002

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

umpiakseli

Mittaustapa:

muu

Pyörimismäärä:

8192...8192

Ohjelmoitava:

kyllä

Malli / Tyyppi:

inkrementtianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Standardi rajapinnassa:

SSI

Akselin halkaisija:

10...10 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kulma-anturit , Monikierroksinen kulma-anturi , Resoluutio: 4096 , 25bittiä , Käyttöjännite: 4,5...30 V DC , Virrankulutus: 30 mA ,SSI-dataliitäntä , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR-kaapeli ,SSI-dataliitäntä , 8192 kierrosta , Materiaali, kotelo: laippa: a