Varastointi päättyy

IFM - N602/110...240VAC - DN0200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - N602/110...240VAC - DN0200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1715

Toimittajan tuotenumero

DN0200

Tukkuerä

1

Valvontalaitteet, jännitelähteet , Vahvistin , DIN-kiskoasennus ,Käyttöjännite: 110...240 V AC (47...63 Hz) / 105...260 V DC , Virrankulutus: 270 (115 V AC), 140 (230 V AC) mA , 2 x rele (1 vaihtokosketin / rele) , kaksoisliittimet 2 x 2,5 mm2 (2 x AWG 1