IFM - NÄYTTÖ/AX360/PNP OUT - DX2012

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - NÄYTTÖ/AX360/PNP OUT - DX2012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1756

Toimittajan tuotenumero

DX2012

Tukkuerä

1

Valvontalaitteet, jännitelähteet , Digitaalinäyttö , Käyttöjännite:115/230 V AC (50...60 Hz) / 24 V DC , Virrankulutus: 110 (18 V), 90 (24V), 80 (30 V) mA , 10 ruuviliitintä maks. 1,5 mm2 (DC ja signaali) 4ruuviliitintä maks. 2,5 mm2 (AC-jännitesyöttö)