IFM - NÄYTTÖ/FX360/ANALOG OUT - DX2002


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1753
Toimittajan tuotenumero
DX2002
Tukkuerä
1
Valvontalaitteet, jännitelähteet , Digitaalinäyttö , Käyttöjännite:115/230 V AC (50...60 Hz) / 24 V DC , Virrankulutus: 120 (18 V), 95 (24V), 80 (30 V) mA , 10 ruuviliitintä maks. 1,5 mm2 (DC ja signaali) 4ruuviliitintä maks. 2,5 mm2 (AC-jännitesyöttö)