Etusivu

IFM - Nopeusanturi :1,7mm 2xNPN - MX5000

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Nopeusanturi :1,7mm 2xNPN - MX5000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1.7 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Kytkennän lähtö - NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1939

Toimittajan tuotenumero

MX5000

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

1.7 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Kytkennän lähtö:

NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

70 mm

Kytkentätaajuus:

15000 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

7...30 V

Drehzahlsensoren , Drehzahlsensor , Muovikotelo , Tuntoetäisyys: 1,7 mm, 4-johdin , 2x NPN (avoin kollektori) , Käyttöjännite: 7...30 ,Virrankulutus: 30 mA , Pistokeliitäntä , AMP Stecker Junior Timer (282192-1) , Materiaali, kotelo: naarasliitin: mess