Etusivu

IFM - O5DLCPKG/US - O5D100

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - O5DLCPKG/US - O5D100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Mittausalueen pituus - 30...2000 mm

  • Kytkentätyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)

  • Ulostulotaajuus - 33 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2256

Toimittajan tuotenumero

O5D100

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Mittausalueen pituus:

30...2000 mm

Kytkentätyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Ulostulotaajuus:

33 Hz

Syöttöjännite:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Lasersuojaluokka:

luokka 2

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Jännitetyyppi:

DC

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Optoelektroniset anturit , Optinen etäisyydenmittausanturi , O5DLCPKG/US, Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 2 m , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 75 mA , 2 binäärilähtöäsulkeutuva / avautuva antivalentti , Pistokeliitäntä