IFM - OIR-FPKG - OI5001

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - OIR-FPKG - OI5001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 4000 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sisältää heijastimen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520125

Toimittajan tuotenumero

OI5001

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

4000 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sisältää heijastimen:

ei

Valotyyppi:

infrapunavalo

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Maksimi kytkentäetäisyys:

4000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

puristusliitos/kiristin

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kytkennän lähtö:

PNP

Enimmäislähtövirta:

250 mA

Ajastus-toiminto:

ei

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Anturin halkaisija:

30 mm

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

65 Hz

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 2

Anturin pituus:

125 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Aallonpituuden sensori:

950 nm

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei