Etusivu

IFM - Opt.haarukka-anturi,3jNPN - OPU207

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Opt.haarukka-anturi,3jNPN - OPU207

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - muu

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...35 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1127

Toimittajan tuotenumero

OPU207

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

muu

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...35 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

NPN

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Anturin leveys:

20 mm

Anturin korkeus:

25 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätaajuus:

4000 Hz

Optoelektroniset anturit , Optinen haarukka-anturi , 3-johdin , DC NPN ,Käyttöjännite: 10...35 V DC , Virrankulutus: 30 mA , kirkas / pimeäkytkentä valittavissa , Pistokeliitäntä , M8 pistokeliitäntä ,Materiaali, kotelo: kotelo: sinkkipainevalu mustaks