Etusivu

IFM - Opt.haarukka-anturi,3jPNP - OPU701

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Opt.haarukka-anturi,3jPNP - OPU701

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - muu

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1130

Toimittajan tuotenumero

OPU701

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

muu

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Käyttölämpötila:

5...45 °C

Anturin leveys:

50 mm

Anturin korkeus:

55 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätaajuus:

3000 Hz

Optoelektroniset anturit , Optinen haarukka-anturi , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 30 mA , kirkas / pimeäkytkentä valittavissa , Pistokeliitäntä , M8 pistokeliitäntä , Näkyvälaservalo, LASERLUOKKA 1 , Materiaali, kotel