IFM - Optinen etäisyysmittausant,75m - O1D106

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Optinen etäisyysmittausant,75m - O1D106

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Skannaustoiminto - heijastusmenetelmä

  • Analoginen ulostulo - muu

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Mittausalueen pituus - 1...75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520398

Toimittajan tuotenumero

O1D106

Tukkuerä

1

Skannaustoiminto:

heijastusmenetelmä

Analoginen ulostulo:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Mittausalueen pituus:

1...75 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 3

Syöttöjännite:

18...30 V

Anturin leveys:

42 mm

Anturin korkeus:

59 mm

Anturin pituus:

45 mm

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Lasersuojaluokka:

luokka 2

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Jännitetyyppi:

DC

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Vikailmoitus:

ei

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ajastus-toiminto:

ei