IFM - Optinen etäisyysmittausant,met - O1D100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Skannaustoiminto - muu
Analoginen ulostulo - 4 mA ... 20 mA
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Mittausalueen pituus - 200...10000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520377
Toimittajan tuotenumero
O1D100
Tukkuerä
1
Skannaustoiminto:
muu
Analoginen ulostulo:
4 mA ... 20 mA
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Mittausalueen pituus:
200...10000 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Syöttöjännite:
18...30 V
Anturin leveys:
42 mm
Anturin korkeus:
59 mm
Anturin pituus:
45 mm
Asettelutapa:
parametrointi
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Lasersuojaluokka:
luokka 2
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kytkentätaajuus:
5 Hz
Jännitetyyppi:
DC
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Ajastus-toiminto:
ei


