Etusivu

IFM - Paineanturi: 0...1 bar,G 1/4 - PA3027

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Paineanturi: 0...1 bar,G 1/4 - PA3027

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0...1 bar

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 9.6...32 V

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Keskilämpötila - -25...80 °C

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1207

Toimittajan tuotenumero

PA3027

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

0...1 bar

Mitoitusjännite Ue, DC:

9.6...32 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Keskilämpötila:

-25...80 °C

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Paineanturit , Elektroninen paineanturi , Mittausalue: 0...1 bar ,Prosessiliitäntä: G ¼ I , 2-johdin , DC , Käyttöjännite: 9,6...32 V DC ,4...20 mA , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , e1-yhteensopiva ,Materiaali, kotelo: haponkestävä teräs (1.440