Etusivu

IFM - Paineanturi: 0...100 bar,G ¼ - PA9022

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Paineanturi: 0...100 bar,G ¼ - PA9022

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0...100 bar

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 9.6...32 V

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Keskilämpötila - -25...80 °C

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1221

Toimittajan tuotenumero

PA9022

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

0...100 bar

Mitoitusjännite Ue, DC:

9.6...32 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Keskilämpötila:

-25...80 °C

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Paineanturit , Elektroninen paineanturi , Mittausalue: 0...100 bar ,Prosessiliitäntä: G ¼ I , 3-johdin , DC , Käyttöjännite: 16...32 V DC ,Virrankulutus: 18 mA , 0...10 V , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä, e1-yhteensopiva , Materiaali, kotelo: ha