IFM - Paineanturi: 0...2,5 bar,G ¼ - PE7006

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Paineanturi: 0...2,5 bar,G ¼ - PE7006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - -1...10 bar

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 18...36 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Keskilämpötila - -25...80 °C

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1239

Toimittajan tuotenumero

PE7006

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

-1...10 bar

Mitoitusjännite Ue, DC:

18...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Keskilämpötila:

-25...80 °C

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Paineanturit , Elektroninen painekytkin , Mittausalue: 0...2,5 bar /0...36,3 psi / 0...250 kPa , Prosessiliitäntä: G ¼ I , 4-johdin , DCPNP/NPN , Käyttöjännite: 18...36 V DC , Virrankulutus: 50 mA , 2 xsulkeutuva / avautuva (ohjelmoitava) tai 1 x sulke