IFM - Paineanturi: 0...25 bar, ¼ NP - PD3223

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 0...25 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 9.6...32 V
Kotelointiluokka (IP) - muu
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1229
Toimittajan tuotenumero
PD3223
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
0...25 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
9.6...32 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Elektroninen paineanturi , Mittausalue: 0...25 bar ,Prosessiliitäntä: ¼' NPT , 2-johdin , DC , Käyttöjännite: 9,6...32 V DC, 4...20 mA analoginen , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä ,Materiaali, kotelo: haponkestävä teräs (1.4404) F


