Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Paineanturi: -0,5...10 bar - PF2954

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Paineanturi: -0,5...10 bar - PF2954

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - -0.5...10 bar

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 20...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Keskilämpötila - -25...80 °C

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1254

Toimittajan tuotenumero

PF2954

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

-0.5...10 bar

Mitoitusjännite Ue, DC:

20...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Keskilämpötila:

-25...80 °C

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -0,5...10 bar /-7...145 psi / -50...1000 kPa , Prosessiliitäntä: G ¾ A , 4-johdin , DCPNP/NPN , Käyttöjännite: 20...30 V DC , Virrankulutus: 60 mA , 2 xsulkeutuva / avautuva (ohjelmoitava) tai 1 x sul