IFM - Paineanturi: -1...0 bar,G ¼ - PA9029


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -1...0 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 9.6...32 V
Kotelointiluokka (IP) - muu
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1227
Toimittajan tuotenumero
PA9029
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-1...0 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
9.6...32 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Elektroninen paineanturi , Mittausalue: -1...0 bar ,Prosessiliitäntä: G ¼ I , 3-johdin , DC , Käyttöjännite: 16...32 V DC ,Virrankulutus: 18 mA , 0...10 V , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä, e1-yhteensopiva , Materiaali, kotelo: hap