IFM - Paineanturi: -1,00...10,00 bar - PG2794

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Paineanturi: -1,00...10,00 bar - PG2794

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - -1...10 bar

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 18...32 V

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Keskilämpötila - -25...80 °C

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1259

Toimittajan tuotenumero

PG2794

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

-1...10 bar

Mitoitusjännite Ue, DC:

18...32 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Keskilämpötila:

-25...80 °C

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Paineanturit , Elektroninen paineanturi analogisella näytöllä ,Mittausalue: -1,00...10,00 bar / -14,5...145,0 psi , Prosessiliitäntä: G1 A / Aseptoflex Vario , 4-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 18...32V DC , Virrankulutus: &gt:70 mA , 1 x sulke