IFM - Paineanturi: -1...10 bar,G ¼ - PE3004


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -1...10 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 18...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1234
Toimittajan tuotenumero
PE3004
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-1...10 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
18...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -1...10 bar / -14,5...145 psi / -0,1...1,0 MPa , Prosessiliitäntä: G ¼ I , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...36 V DC , Virrankulutus: 50 mA ,sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa, 4...20 mA tai 0