IFM - Paineanturi: -1...1bar,G ¼ - PE3009

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -1...1 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 18...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1236
Toimittajan tuotenumero
PE3009
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-1...1 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
18...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -1000...1000 mbar ,Prosessiliitäntä: G ¼ I , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...36 VDC , Virrankulutus: 50 mA , sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa,4...20 mA tai 0...10 V , Pistokeliitäntä , M


