Varastointi päättyy

IFM - Paineanturi: -1000...0 mbar,G - PE3029

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Paineanturi: -1000...0 mbar,G - PE3029

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - -1...0 bar

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 18...36 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Keskilämpötila - -25...80 °C

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1237

Toimittajan tuotenumero

PE3029

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

-1...0 bar

Mitoitusjännite Ue, DC:

18...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Keskilämpötila:

-25...80 °C

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -1000...0 mbar ,Prosessiliitäntä: G ¼ I , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...36 VDC , Virrankulutus: 50 mA , sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa,4...20 mA tai 0...10 V , Pistokeliitäntä , M12