Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Paineanturi, -12,4...250,0 mba - PI008A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Paineanturi, -12,4...250,0 mba - PI008A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - -0.0124...0.25 bar

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 18...32 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Keskilämpötila - -20...60 °C

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1264

Toimittajan tuotenumero

PI008A

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

-0.0124...0.25 bar

Mitoitusjännite Ue, DC:

18...32 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Keskilämpötila:

-20...60 °C

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -12,4...250,0 mbar ,Prosessiliitäntä: G 1 A -tiivistyskartio , 4-johdin , DC PNP/NPN ,Käyttöjännite: 18...32 V DC , Virrankulutus: 50 mA , 1 x sulkeutuva /avautuva (ohjelmoitava) + 1 x analogia (I / U