IFM - Paineanturi: -50...1000 mbar - PF2657

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -0.05...1000 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 20...30 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1251
Toimittajan tuotenumero
PF2657
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-0.05...1000 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
20...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -50...1000 mbar / -0,7...14,5 psi / -5,0...100 kPa , Prosessiliitäntä: G 1 A -tiivistyskartio , 4-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 20...30 V DC ,Virrankulutus: 60 mA , 2 x sulkeutuva / avautuva (ohj


