Etusivu

IFM - Pintavahti PNP 2xNO/NC - LK1024

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pintavahti PNP 2xNO/NC - LK1024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Syöttöjännite DC - 18...30 V

  • Korkeus - 728 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1836

Toimittajan tuotenumero

LK1024

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Syöttöjännite DC:

18...30 V

Korkeus:

728 mm

Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: 585 mm , 4-johdin ,DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 60 mA , 2 xsulkeutuva / avautuva, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä ,M12-pistokeliitäntä (EN 61076-2-101 mukaan) , Materiaali, ko