Etusivu

IFM - Pintavahti PNP 2xNO/NC - LR7000

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pintavahti PNP 2xNO/NC - LR7000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Syöttöjännite DC - 18...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1852

Toimittajan tuotenumero

LR7000

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Syöttöjännite DC:

18...30 V

Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: L-40 (L-60) mm ,Prosessiliitäntä: G ¾ A , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 VDC , Virrankulutus: 80 mA , 2 x sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitava ,Pistokeliitäntä , M12-pistokeliitäntä (EN 61