Etusivu

IFM - Pintavahti PNP 3xNO/NC - LK8124

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pintavahti PNP 3xNO/NC - LK8124

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3

  • Syöttöjännite DC - 18...30 V

  • Korkeus - 728 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1848

Toimittajan tuotenumero

LK8124

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Syöttöjännite DC:

18...30 V

Korkeus:

728 mm

Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: 585 mm , 6-johdin ,DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 60 mA , 3 xsulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa (OUT1...OUT3), 1 x sulkeutuva /avautuva, ohjelmoitavissa (OUT-OP) , 3 binäär