IFM - Pintavahti PNP 4xNO/NC - LL8023

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Syöttöjännite DC - 18...30 V
Korkeus - 472 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1849
Toimittajan tuotenumero
LL8023
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Syöttöjännite DC:
18...30 V
Korkeus:
472 mm
Pintavahti , Elektroninen pinnankorkeusanturi vuotovalvonnalla ,Mittausalue: 390 mm , 6-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC ,Virrankulutus: 60 mA , 4 x sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitava ,Pistokeliitäntä , M12-pistokeliitäntä (EN 61076-2-101