Etusivu

IFM - Pintavahti PNP 4xNO/NC - LR8300

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pintavahti PNP 4xNO/NC - LR8300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4

  • Syöttöjännite DC - 18...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1855

Toimittajan tuotenumero

LR8300

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

4

Syöttöjännite DC:

18...30 V

Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: L-40 mm ,Prosessiliitäntä: 3/4' NPT , 6-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...30V DC , Virrankulutus: 80 mA , 4 x sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitava ,Pistokeliitäntä , M12-pistokeliitäntä (EN 61076