IFM - Pintavahti PNP NO/NC - LI5141

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Syöttöjännite DC - 10...36 V
Korkeus - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1830
Toimittajan tuotenumero
LI5141
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Syöttöjännite DC:
10...36 V
Korkeus:
132 mm
Pintavahti , Binäärinen pintavahti , Mittausalue: 31 mm , 3-johdin , DCPNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 22 mA , sulkeutuva /avautuva, ohjelmoitavissa , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä ,Kullatut koskettimet , Materiaali, kotelo:


