IFM - Pintavahti PNP NO/NC - LR3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Syöttöjännite DC - 18...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1851
Toimittajan tuotenumero
LR3000
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Syöttöjännite DC:
18...30 V
Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: L-40 (L-60) mm ,Prosessiliitäntä: G ¾ A , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 VDC , Virrankulutus: 80 mA , sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa,4...20 mA tai 0...10 V , Pistokeliitäntä , M12


