Etusivu

IFM - Pistokekaapeli - EVC087

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pistokekaapeli - EVC087

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 300 V

  • Kaapelin pituus - 20 m

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...90 °C

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2253

Toimittajan tuotenumero

EVC087

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

300 V

Kaapelin pituus:

20 m

Napojen lukumäärä:

5

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...90 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suorakulmainen

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

kulta

Liitinteknologia , Pistokeliitin , kulmamalli , M12 , 5-napainen ,4-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 250 V AC / 300 V DC , Antureille,joissa M12 pistokeliitäntä , 20 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,34 mm2 ,Silikoni-vapaa , Halogeniton , Kullatut koskettimet , M