IFM - Pistokeliit,kulm,M12,4n,25m,Ku - EVT009

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pistokeliit,kulm,M12,4n,25m,Ku - EVT009

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 36 V

  • Kaapelin pituus - 25 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

  • Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - naaras (pistukka)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520203

Toimittajan tuotenumero

EVT009

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

36 V

Kaapelin pituus:

25 m

Napojen lukumäärä:

4

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

LED-indikoinnilla:

kyllä

Rajapinnan materiaali:

kulta