IFM - Pistokeliit,kulma,M12,4n,5m,Ku - EVT007

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 36 V
Kaapelin pituus - 5 m
Napojen lukumäärä - 4
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - naaras (pistukka)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9520201
Toimittajan tuotenumero
EVT007
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
36 V
Kaapelin pituus:
5 m
Napojen lukumäärä:
4
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
vino
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
LED-indikoinnilla:
kyllä
Rajapinnan materiaali:
kulta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


