IFM - Prismapeili,226x262mm,suorak - E21159

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Prismapeili,226x262mm,suorak - E21159

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Korkeus - 262 mm

  • Leveys - 226 mm

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 6

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520172

Toimittajan tuotenumero

E21159

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Korkeus:

262 mm

Leveys:

226 mm

Kiinnitysreikien lukumäärä:

6

Itsekiinnittyvä asennus:

ei