Etusivu

IFM - Prismapeili 50*50 mm - E20744

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Prismapeili 50*50 mm - E20744

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - neliö

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520367

Toimittajan tuotenumero

E20744

Tukkuerä

1

Muoto:

neliö

Korkeus:

50 mm

Leveys:

50 mm

Kiinnitysreikien lukumäärä:

2