Varastointi päättyy

IFM - Pulssianturi Res: 10 - RB6001

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pulssianturi Res: 10 - RB6001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - umpiakseli

  • Mittaustapa - muu

  • Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä - A+B+0

  • Malli / Tyyppi - inkrementtianturi

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1988

Toimittajan tuotenumero

RB6001

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

umpiakseli

Mittaustapa:

muu

Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä:

A+B+0

Malli / Tyyppi:

inkrementtianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Akselin halkaisija:

6...6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Siirtovälineen tyyppi:

kupari

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kulma-anturit , Pulssianturi , Resoluutio: 10 , Käyttöjännite: 10...30 VDC , Virrankulutus: 150 mA , HTL-lähtö 50 mA, oikosulkusuojaus<: 1 min , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR-kaapeli , Materiaali,kotelo: alumiini, 5 vuotta Takuu