IFM - Pulssianturi Res: 100 - RO6342

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pulssianturi Res: 100 - RO6342

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - ontto akseli

  • Mittaustapa - muu

  • Maksimi pulssia / kierros - 6

  • Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä - A+B+0

  • Malli / Tyyppi - inkrementtianturi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2018

Toimittajan tuotenumero

RO6342

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

ontto akseli

Mittaustapa:

muu

Maksimi pulssia / kierros:

6

Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä:

A+B+0

Malli / Tyyppi:

inkrementtianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Akselin halkaisija:

12...12 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Siirtovälineen tyyppi:

kupari

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kulma-anturit , Pulssianturi holkkiakselilla (avoin toiselta puolelta) ,Resoluutio: 100 , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 150 mA ,HTL-lähtö 50 mA, oikosulkusuojaus <: 1 min , Liitäntäkaapeli , 1m , PUR-kaapeli , 6 signaalia , Materiaa