IFM - Pulssianturi Res:500 - RA6015

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pulssianturi Res:500 - RA6015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - ontto akseli

  • Mittaustapa - muu

  • Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä - A+B+0

  • Malli / Tyyppi - inkrementtianturi

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1984

Toimittajan tuotenumero

RA6015

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

ontto akseli

Mittaustapa:

muu

Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä:

A+B+0

Malli / Tyyppi:

inkrementtianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Akselin halkaisija:

6...6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Siirtovälineen tyyppi:

kupari

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kulma-anturit , Pulssianturi holkkiakselilla (avoin toiselta puolelta) ,Resoluutio: 500 , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 150 mA ,HTL-lähtö 50 mA, oikosulkusuojaus <: 1 min , Liitäntäkaapeli , 2m , PUR-kaapeli , Materiaali, kotelo: al