IFM - Pulssianturi Res: 600 - RB6016

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pulssianturin akselin tyyppi - umpiakseli
Mittaustapa - muu
Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä - A+B+0
Malli / Tyyppi - inkrementtianturi
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC2002
Toimittajan tuotenumero
RB6016
Tukkuerä
1
Pulssianturin akselin tyyppi:
umpiakseli
Mittaustapa:
muu
Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä:
A+B+0
Malli / Tyyppi:
inkrementtianturi
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Akselin halkaisija:
6...6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP64
Siirtovälineen tyyppi:
kupari
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini


